Cheie inelară ″440″ 3/4″

Cod articol: 440.3/4
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.3/4
EAN / GTIN 3148517683433
Număr producător 440.3/4
L-Număr L60130 648

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie standard pentru toate aplicațiile uzuale
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
  • Cap inelar cu unghiuri oblice la 15° pentru un acces mai bun la înșurubarea în serie sau la încastrare
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Clevis cu unghiuri oblice la 15°
  • Geometria optimizată a mânerului clevis îmbunătățește accesul
  • Cromată, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 3/4
  • B [mm]: 41,2
  • B1 [mm]: 27,8
  • C1 [mm]: 11,9
  • E [mm]: 7,2
  • E1 [mm]: 11,9
  • E2 [mm]: 8,3
  • L [mm]: 216
  • [g]: 170