Cheie inelară ″440″ 38 mm

Cod articol: 440.38
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.38
EAN / GTIN 3148517682399
Număr producător 440.38
L-Număr L60130 2780

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie standard pentru toate aplicațiile uzuale
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
  • Cap inelar cu unghiuri oblice la 15° pentru un acces mai bun la înșurubarea în serie sau la încastrare
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Clevis cu unghiuri oblice la 15°
  • Geometria optimizată a mânerului clevis îmbunătățește accesul
  • Cromată, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 80.0
  • B1 [mm]: 56.0
  • C1 [mm]: 22.0
  • E [mm]: 14.1
  • E1 [mm]: 22.0
  • E2 [mm]: 15.2
  • L [mm]: 450
  • [g]: 1130