Cheie inelară fără scântei 23 mm

Cod articol: 440.23SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.23SR
EAN / GTIN 3148518667449
Număr producător 440.23SR
L-Număr L60130 11230

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 49.0
  • B1 [mm]: 38.0
  • E [mm]: 9.4
  • E1 [mm]: 15.2
  • L [mm]: 265
  • [g]: 250