Cheie inelară ″440″ SLS 23 mm

Cod articol: 440.23SLS
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 440.23SLS
    EAN / GTIN 3662424027772
    Număr producător 440.23SLS
    L-Număr L60130 9325

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
    • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
    • Cheie standard pentru toate aplicațiile obișnuite
    • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni reduse pentru a respecta standardele aviației
    • Cap inelar cu unghiuri de 15° pentru un acces mai bun pentru înșurubarea în serie sau la nivel
    • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
    • Clevis cu unghiuri de 15°
    • Geometria optimizată a mânerului cu clește îmbunătățește accesul
    • Cromat, finisaj satinat.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 23
    • B [mm]: 49.0
    • B1 [mm]: 33.6
    • C1 [mm]: 13.8
    • E [mm]: 8.7
    • E1 [mm]: 13.8
    • E2 [mm]: 9.3
    • L [mm]: 257
    • [g]: 280