Cheie inelară fără scântei 20 mm

Cod articol: 440.20SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.20SR
EAN / GTIN 3148518667012
Număr producător 440.20SR
L-Număr L60130 11242

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45.0
  • B1 [mm]: 34.0
  • E [mm]: 9.5
  • E1 [mm]: 13.5
  • L [mm]: 230
  • [g]: 225