Cheie inelară fără scântei 1.5/16″

Cod articol: 440.1P5/16SR
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.1P5/16SR
EAN / GTIN 3148518738484
Număr producător 440.1P5/16SR
L-Număr L60130 11231

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [″]: 1-5/16″
  • B [mm]: 72.0
  • B1 [mm]: 52.0
  • E [mm]: 15.0
  • E1 [mm]: 21.0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 850