Cheie inelară fără scântei 1.3/8″

Cod articol: 440.1P3/8SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.1P3/8SR
EAN / GTIN 3148518738569
Număr producător 440.1P3/8SR
L-Număr L60130 6166

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [″]: 1-3/8″
  • B [mm]: 72.0
  • B1 [mm]: 55.0
  • E [mm]: 15.0
  • E1 [mm]: 21.0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 890