Cheie inelară fără scântei 1.3/16″

Cod articol: 440.1P3/16SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.1P3/16SR
EAN / GTIN 3148518738217
Număr producător 440.1P3/16SR
L-Număr L60130 11247

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [″]: 1-3/16″
  • B [mm]: 61.0
  • B1 [mm]: 49.0
  • E [mm]: 13.0
  • E1 [mm]: 20.0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 560