Cheie inelară fără scântei 1.1/8″

Cod articol: 440.1P1/8SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.1P1/8SR
EAN / GTIN 3148518738132
Număr producător 440.1P1/8SR
L-Număr L60130 4750

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [″]: 1-1/8″
  • B [mm]: 61.0
  • B1 [mm]: 49.0
  • E [mm]: 13.0
  • E1 [mm]: 20.0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 560