Cheie inelară fără scântei 19/32″

Cod articol: 440.19/32SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.19/32SR
EAN / GTIN 3148518671811
Număr producător 440.19/32SR
L-Număr L60130 11248

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [″]: 19/32″
  • B [mm]: 35.0
  • B1 [mm]: 27.0
  • E [mm]: 7.6
  • E1 [mm]: 11.0
  • L [mm]: 195
  • [g]: 125