Cheie inelară ″440″ 13/16″

Cod articol: 440.13/16
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 440.13/16
    EAN / GTIN 3148517683518
    Număr producător 440.13/16
    L-Număr L60130 4746

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cheie standard pentru toate aplicațiile uzuale
    • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
    • Cap inelar cu unghiuri oblice la 15° pentru un acces mai bun la înșurubarea în serie sau la încastrare
    • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
    • Clevis cu unghiuri oblice la 15°
    • Geometria optimizată a mânerului clevis îmbunătățește accesul
    • Cromată, finisaj satinat.

    Caracteristică:

    • A [″]: 13/16
    • B [mm]: 43,1
    • B1 [mm]: 29,5
    • C1 [mm]: 12,3
    • E [mm]: 6,3
    • E1 [mm]: 12,3
    • E2 [mm]: 8,6
    • L [mm]: 224
    • [g]: 185