Cheie inelară ″440″ 11/32″

Cod articol: 440.11/32
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440.11/32
EAN / GTIN 3148517682719
Număr producător 440.11/32
L-Număr L60130 4744

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie standard pentru toate aplicațiile uzuale
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
  • Cap inelar cu unghiuri oblice la 15° pentru un acces mai bun la înșurubarea în serie sau la încastrare
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Clevis cu unghiuri oblice la 15°
  • Geometria optimizată a mânerului clevis îmbunătățește accesul
  • Cromată, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 21,2
  • B1 [mm]: 14,2
  • C1 [mm]: 7,1
  • E [mm]: 3,9
  • E1 [mm]: 7,1
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 138
  • [g]: 35