Cheie fixă ″Serie 44″ Set, 9 buc.

Cod articol: 44.JE9
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 44.JE9
    EAN / GTIN 3148515302206
    Număr producător 44.JE9
    L-Număr L60130 608

    Descriere

    Descriere:

    • Cleșă cu furculiță = furculițele sunt mai fine decât cele ale cheii standard cu cutie pentru un acces mai bun în rezistență. Exemple: Etrieri de frână, piulițe de blocare a furtunurilor hidraulice
    • Capacele cheilor sunt biseolate la 15°
    • Dimensiuni metrice: 3,2 până la 42 mm
    • Design: cromat, satinat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 3.2x5.5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Container: carton
    • [kg]: 0.550

    Livrare:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Container: carton