Cheie fixă ″Serie 44″ Set, 12 buc.

Cod articol: 44.JE12
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44.JE12
EAN / GTIN 3148515302305
Număr producător 44.JE12
L-Număr L60130 512

Descriere

Descriere:

  • Cleșă cu furculiță = furculițele sunt mai fine decât cele ale cheii standard cu cutie pentru un acces mai bun în rezistență. Exemple: Etrieri de frână, piulițe de blocare a furtunurilor hidraulice
  • Capacele cheilor sunt biseolate la 15°
  • Dimensiuni metrice: 3,2 până la 42 mm
  • Design: cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Container: carton
  • [kg]: 2.290

Livrare:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Container: carton