Cheie fixă ″Serie 44″ 7/8x15/16″

Cod articol: 44.7/8X15/16
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 44.7/8X15/16
    EAN / GTIN 3148511046319
    Număr producător 44.7/8X15/16
    L-Număr L60130 7284

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Exemple de aplicații: Etrieri de frână, piulițe de blocare a furtunurilor hidraulice
    • Capete de chei cu unghiuri de 15°
    • Cromat, satinat.

    Caracteristică:

    • A [″]: 7/8X15/16
    • B x B1 [mm]: 47.0 x 52.0
    • E [mm]: 8.3
    • L [mm]: 245
    • [g]: 272