Cheie fixă ″Serie 44″ 5/8x3/4″

Cod articol: 44.5/8X3/4
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44.5/8X3/4
EAN / GTIN 3662424009006
Număr producător 44.5/8X3/4
L-Număr L60130 11012

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Exemple de aplicații: Etrieri de frână, piulițe de blocare a furtunurilor hidraulice
  • Capete de chei cu unghiuri de 15°
  • Cromat, satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 5/8X3/4
  • B x B1 [mm]: -
  • E [mm]: -
  • L [mm]: -
  • [g]: -
.