Cheie fixă ″Serie 44″ 18x19 mm

Cod articol: 44.18X19
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44.18X19
EAN / GTIN 3148511024232
Număr producător 44.18X19
L-Număr L60130 1043

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Exemple de aplicații: Etrieri de frână, piulițe de blocare a furtunurilor hidraulice
  • Capete de chei cu unghiuri de 15°
  • Cromat, satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 18x19
  • L x B1 [mm]: 39.0 x 42.0
  • E [mm]: 7.3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 173