Cheie fixă ″Serie 44″ 17x19 mm

Cod articol: 44.17X19
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 44.17X19
    EAN / GTIN 3148511024157
    Număr producător 44.17X19
    L-Număr L60130 418

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Exemple de aplicații: Etrieri de frână, piulițe de blocare a furtunurilor hidraulice
    • Capete de chei cu unghiuri de 15°
    • Cromat, satinat.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 17x19
    • B x B1 [mm]: 39.0 x 42.0
    • E [mm]: 7.3
    • L [mm]: 220
    • [g]: 174