Cheie fixă ″Serie 44″ 10x13 mm

Cod articol: 44.10X13
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44.10X13
EAN / GTIN 3148511023877
Număr producător 44.10X13
L-Număr L60130 1062

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Exemple de aplicații: Etrieri de frână, piulițe de blocare a furtunurilor hidraulice
  • Capete de chei cu unghiuri de 15°
  • Cromat, satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 10x13
  • L x B1 [mm]: 23.0 x 29.0
  • E [mm]: 4.9
  • L [mm]: 162
  • [g]: 64