{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare exterioară | 40,1 mm - 655 mm | |
Domeniu de măsurare interioară | 1 mm - 615 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Precizia | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Precizie de repoziţionare (2 σ) | 1 µm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Dimensiune afişaj | 10 inch | |
Tip afişaj | Ecran tactil TFT | |
Lungime placă de bază | 1.140 mm | |
Adâncime placă de bază | 320 mm | |
Înălţime | 596 mm | |
Greutate | 140 kg | |
Putere absorbită | 150 W | |
Tensiune de reţea | 100 V - 240 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz - 60 Hz | |
Tensiunea de ieşire | 24V, 5A | |
Alimentare cu energie electrică | 100 – 240 V | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Dispozitiv de reglare |
Cod articol | 439900 600 | |
EAN / GTIN | 4062406206017 | |
Număr producător | 439900 600 |