Descriere:
Modelul PREMIUM 1F80 disc de rectificat este potrivit în special pentru sarcini solicitante de șlefuire în locuri greu accesibile, pe diferite calități ale oțelului. Acest disc de degroșare de înaltă performanță vă susține într-o gamă largă de sarcini, cum ar fi aplicarea canelurilor și a crestăturilor, debavurarea angrenajelor, degroșarea suprafețelor curbate din cavități și întreținerea lamelor turbinei. Acest instrument, de asemenea, stăpânește perfect prelucrarea cusăturilor de sudură. Datorită sistemului de legare special dezvoltat pentru oțel, discul rămâne agresiv pentru o perioadă foarte lungă de timp, iar durata de viață este semnificativ crescută. Cele mai bune rezultate pe oțel sunt garantate cu acest disc de degroşare. Dacă diametrul este mai mare de 80 mm, vă recomandăm să utilizați un capac de protecție.
Caracteristică:
- Formă: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 30 S-BFX /80
- Dimensiune (D x D x H): 50 x 6 x 6 mm
- Diametru: 50 mm
- Grosime: 6 mm
- Orificiu: 6 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Sistem de legare asortat cu oțel, cu agresivitate maximă și durată lungă de viață
Aplicaţie:
- Pentru lucrări solicitante în locuri greu accesibile, pe diferite clase de oțel
- Pentru aplicarea canelurilor și canelurilor, pentru angrenaje de debavurare, pentru întreținerea lamelor turbinei, pentru degrosarea suprafețelor curbe în cavități și pentru prelucrarea cusăturilor de sudură
Recomandare:
- Utilizați o capotă de protecție cu un diametru mai mare de 80 mm
Caracteristici speciale:
- Durată lungă de viață
- Cea mai mare agresivitate
- Cele mai bune rezultate pe oțel