Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior 10-25 mm

Cod articol: 438995 10-25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 40,50 € /buc.
  • 31,30 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Increment comutabil 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă ±0,010 mm
Acurateţe la repetare 0,005 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP IP 67
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
⌀ bilei de palpare din carbură 1 mm
Lungimea contactului de măsurare sus Hb 4,4 mm
Lungimea contactului de măsurare jos Hf 4,4 mm
Adâncime minimă a canalului 1,5 mm
Adâncime maximă a canalului 4 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 46 mm
Forţă de măsurare 0,8 N - 1,3 N
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Palpator rapid de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438995 10-25
EAN / GTIN 2050001919328

Descriere

Execuţie:

O tijă palpatoare fixă şi una mobilă cu palpatoare, cu bilă din carbură, reglabile. Afişaj digital al valorii absolute. Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv pad de încărcare cu accesorii de conectare şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A3, cablu de date Cod 497440 şi adaptor radio Cod 498954 Ref. A4.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături