{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | Normă de fabricaţie | |
Messbereich | 0 mm - 15 mm | |
Increment comutabil | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | ±0,010 mm | |
Acurateţe la repetare | 0,005 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
⌀ bilei de palpare din carbură | 1,5 mm | |
Lungimea contactului de măsurare sus Hb | 17 mm | |
Lungimea contactului de măsurare jos Hf | 17 mm | |
Adâncime minimă a canalului | 2,5 mm | |
Adâncime maximă a canalului | 15 mm | |
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) | 45 mm | |
Forţă de măsurare | 1,3 N - 1,5 N | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Tip produs | Buton rapid exterior |
Cod articol | 438990 0-15 | |
EAN / GTIN | 2050001918987 |