Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior cu palpare în 3 puncte, Domeniu de măsurare: 7-14mm

Cod articol: 438985 7-14

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 40,50 € /buc.
  • 31,30 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 7 mm - 14 mm
Increment comutabil 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,01 mm
Acurateţe la repetare 0,004 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 67
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Contact de măsurare 1
Adâncime minimă a canalului 0,8 mm
Adâncime maximă a canalului 2,2 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 34 mm
Forţă de măsurare 1 N - 1,4 N
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Palpator rapid de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438985 7-14
EAN / GTIN 2050002041011
Număr producător L107P3

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Afişaj digital al valorii absolute. Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.
Palpare în 3 puncte pentru stabilirea rapidă şi sigură a valorii măsurate.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, manual de utilizare.

Accesorii opţionale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2, cablu de date Cod 497440 şi adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.