{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 40 mm - 60 mm | |
Increment comutabil | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
Acurateţe la repetare | 0,01 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Contact de măsurare | 3 | |
Adâncime minimă a canalului | 1,6 mm | |
Adâncime maximă a canalului | 8 mm | |
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) | 84 mm | |
Forţă de măsurare | 1,1 N - 1,6 N | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Tip produs | Palpator rapid de interior |
Cod articol | 438985 40-60 | |
EAN / GTIN | 2050002041004 | |
Număr producător | L240P3 |