Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior cu tije palpatoare lungi 50-80 mm

Cod articol: 438979 50-80

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 38,90 € /buc.
  • 30,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare 50 mm - 80 mm
    Increment comutabil 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Citire comutabilă mm / inch
    Eroare de toleranţă 0,04 mm
    Acurateţe la repetare 0,02 mm
    Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth; Interfaţă Digimatic
    Clasă de protecţie IP IP 67
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
    ⌀ bilei de palpare din carbură 2 mm
    Adâncime minimă a canalului 2,5 mm
    Adâncime maximă a canalului 8,5 mm
    Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 127 mm
    Forţă de măsurare 1,3 N - 1,8 N
    Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Palpator rapid de interior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 438979 50-80
    EAN / GTIN 2050002053205

    Descriere

    Execuţie:

    1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Afişaj digital al valorii absolute. Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, manual de utilizare.

    Accesorii opţionale:

    Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2; cablu de date Cod 497440; adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături