Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior, Domeniu de măsurare: 2,5-12,5mm

Cod articol: 438965 2,5-12,5
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • 4,63 € /buc.
  • 31,30 € /buc.
  • 40,50 € /buc.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 2,5 mm - 12,5 mm
Increment comutabil 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,015 mm
Acurateţe la repetare 0,005 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 67
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Raza tăişului 0,1 mm
Adâncime minimă a canalului 0,4 mm
Adâncime maximă a canalului 0,7 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 12 mm
Forţă de măsurare 0,8 N - 1,2 N
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Palpator rapid de interior

Identificare și clasificare

Cod articol 438965 2,5-12,5
Copiaţi
EAN / GTIN 2050002040939
Copiaţi
Număr producător L102
Copiaţi
Producător Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Afişaj digital al valorii absolute. Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, manual de utilizare.

Accesorii opţionale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2, cablu de date Cod 497440 şi adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături