Palpator rapid de interior cu tije palpatoare lungi 70-120 mm

Cod articol: 438953 70-120

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,10 € /buc.
  • 38,90 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 70 mm - 120 mm
Citire 0,05 mm
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Clasă de protecţie IP IP 65
⌀ bilei de palpare din carbură 2 mm
Adâncime minimă a canalului 3,3 mm
Adâncime maximă a canalului 8 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 192 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ ceas comparator 66 mm
Tip produs Palpator rapid de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438953 70-120
EAN / GTIN 2050001743152

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Mişcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.