Palpator rapid de interior 60-80 mm

Cod articol: 438950 60-80

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 38,90 € /buc.
  • 30,10 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 60 mm - 80 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Clasă de protecţie IP IP 65
⌀ bilei de palpare din carbură 1 mm
Adâncime minimă a canalului 1,5 mm
Adâncime maximă a canalului 8 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 80 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ ceas comparator 65 mm
Tip produs Palpator rapid de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438950 60-80
EAN / GTIN 2050001036919

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Mişcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături