Căptușeală din spumă, fără montaj (pentru 41810)

Cod articol: 43889
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Spumă în formă rectangulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43889
EAN / GTIN 4003866438891
Număr producător 43889
L-Număr L90010 1388

Descriere

Descriere:

Protecția universală pentru obiecte sensibile.
Căptușeală din spumă PE durabilă și rezistentă la abraziune.
Inclusiv spumă de bază și spumă autoadezivă cu crampoane în capac.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

Greutate 1 kg
Dimensiuni interne L x l x h 516 mm × 350 mm × 159 mm
Înălțime interioară 159 mm
Lungime interioară 516 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături