Căptușeală de spumă oM, f.IM: 1150x250x220mm

Cod articol: 43883
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Spumă în formă rectangulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43883
EAN / GTIN 4003866438839
Număr producător 43883

Descriere

Descriere:

Protecția universală pentru obiecte sensibile.
Căptușeală din spumă PE durabilă și rezistentă la abraziune.
Inclusiv spumă de bază și spumă autoadezivă cu crampoane în capac.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

Greutate 1,2 kg
Dimensiuni interne L x l x h 1.150 mm × 250 mm × 220 mm
Înălțime interioară 220 mm
Lungime interioară 1150 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături