Căptușeală din spumă oM, f.IM:950x450x380mm

Cod articol: 43882
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 43882
EAN / GTIN 4003866438822
Număr producător 43882
L-Număr L60070 4175

Descriere

Descriere:

Căptușeală din spumă PE durabilă și rezistentă la abraziune.
Inclusiv spumă de bază și spumă cu crampoane autoadezivă în capac.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

Greutate 1,2 kg
Dimensiuni interne L x l x h 950 mm × 450 mm × 380 mm
Înălțime interioară 380 mm
Lungime interioară 950 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături