Căptușeală din spumă oM, f.IM:690x460x380mm

Cod articol: 43873
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Spumă în formă rectangulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43873
EAN / GTIN 4003866438730
Număr producător 43873
L-Număr L90010 1490

Descriere

Descriere:

Protecția universală pentru obiecte sensibile.
Căptușeală din spumă PE durabilă și rezistentă la abraziune.
Inclusiv spumă de bază și spumă autoadezivă cu crampoane în capac.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

Greutate 1,1 kg
Dimensiuni interne L x l x h 690 mm × 460 mm × 380 mm
Înălțime interioară 380 mm
Lungime interioară 690 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături