Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior cu palpatoare cu bilă 0-20F mm

Cod articol: 438573 0-20F

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 38,90 € /buc.
  • 30,10 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 20 mm
Increment comutabil 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Acurateţe la repetare 0,01 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP IP 67
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
⌀ bilei de palpare din carbură 1,5 mm
Lungimea contactului de măsurare sus Hb 24 mm
Lungimea contactului de măsurare jos Hf 2,5 mm
⌀ minim al găurii 9 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) 80 mm
Forţă de măsurare 1,1 N - 1,6 N
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Buton rapid exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438573 0-20F
EAN / GTIN 2050002040915
Număr producător K2R20

Descriere

Execuţie:

1 tijă palpatoare fixă şi 1 mobilă cu palpatoare, cu bilă din carbură, reglabile. Afişaj digital al valorii absolute.
Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Accesorii opţionale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2, cablu de date Cod 497440 şi adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.