{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 10 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,015 mm | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
⌀ bilei de palpare din carbură | 1,5 mm | |
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) | 35 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ ceas comparator | 65 mm | |
Tip produs | Buton rapid exterior |
Cod articol | 438555 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050002040878 | |
Număr producător | D110 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Aparate analogice rapide, de măsurat grosimi, de exterior cu comparator, Domeniu de măsurare: 0-10mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
460,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Aparate analogice rapide, de măsurat grosimi, de exterior cu comparator, Domeniu de măsurare: 0-10mm
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat
87,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 mm | 0,1 mm |
Eroare de toleranţă | 0,015 mm | 0,1 mm |
⌀ bilei de palpare din carbură | 1,5 mm | 2 mm |
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) | 35 mm | 36 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ ceas comparator | 65 mm | 50 mm |
Tip produs | Buton rapid exterior | Buton rapid exterior |