Set de spumă cubică 750 x 635 x 410 mm

Cod articol: 43852
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 43852
EAN / GTIN 4003866438525
Număr producător 43852
L-Număr L60070 4437

Descriere

Descriere:

Soluția rapidă și ușoară pentru articole individuale sau loturi mici.
Reglarea formei este posibilă fără unelte.
Două grosimi diferite de panouri în set, inserție superioară din spumă cu crampoane de 30 mm, spumă de 10 mm pentru podea.
Spumă autoadezivă cu crampoane pentru capac.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

Greutate 3,5 kg
Dimensiuni interioare L x l x h 750 mm × 635 mm × 410 mm
Înălțime interioară 410 mm
Lungime interioară 750 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături