Set de spumă cubică 750 x 350 x 380 mm

Cod articol: 43850
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 43850
EAN / GTIN 4003866438501
Număr producător 43850
L-Număr L60070 3981

Descriere

Descriere:

Soluția rapidă și ușoară pentru articole individuale sau loturi mici.
Reglarea formei este posibilă fără unelte.
Două grosimi diferite de panouri în set, inserție superioară din spumă cu crampoane de 30 mm, spumă de 10 mm pentru podea.
Spumă autoadezivă cu crampoane pentru capac.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

Greutate 3,5 kg
Dimensiuni interne L x l x î x H 750 mm × 350 mm × 380 mm
Înălțime interioară 380 mm
Lungime interioară 750 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături