Șurubelniță de precizie PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm

Cod articol: 43677
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43677
EAN / GTIN 4010995436773
Număr producător 43677
L-Număr L60070 4076

Descriere

Descriere:

  • Vă reduce costurile: Uneltele cu conductivitate electrostatică protejează componentele electronice împotriva deteriorării
  • Facilitează manipularea: Capacul rotativ extra-lung asigură o alimentare optimă
  • Vă sporește eficiența: Conceptul dimensiunilor mânerului de șurubelniță pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Vă sporește eficiența: Manoperă atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale
  • Provocarea atunci când lucrați la componente electronice este că acestea se pot deteriora chiar și la cele mai mici tensiuni
  • Șurubelnița fină cu conductivitate electrostatică PicoFinish® ESD stăpânește astfel de sarcini fără efort
  • Datorită mânerelor lungi și subțiri și a zonei de rotire rapidă, aceste șurubelnițe fine sunt ideale pentru practici de lucru atente și precise la piesele delicate
  • Designul ergonomic al mânerului lor cu zonă moale le face confortabile la utilizare
  • Capacul rotativ cu funcționare lină le permite utilizatorilor să rotească șurubelnița rapid și sensibil
  • Simbolurile de șurubelniță imprimate pe capacul rotativ facilitează selectarea profilului de șurubelniță potrivit
  • Unealta disipativă canalizează în siguranță și în mod controlat energia electrostatică
  • Șurubelnițele fine ESD sunt fabricate în conformitate cu standardul internațional IEC 61340-5-1, garantând astfel o protecție maximă pentru componentele electronice
  • Aceste șurubelnițe au o rezistență de suprafață între 106 și 109 ohm

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: da
  • Filipeni 1: PH0
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3 mm
  • Diametru mâner (mm): 18 mm
  • Lungime totală (mm): 150 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 50 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături