{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,4 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Interval de abatere fe | 10 µm | |
Eroare de histerezis fu | 5 µm | |
⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Plaja de pivotare | 2×110 grad | |
Lungime braţ palpator | 14,5 mm | |
Forţă de măsurare | 0,13 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
⌀ carcasă | 43 mm | |
Tip produs | Ceas comparator cu levier |
Cod articol | 436500 0,4/43 | |
EAN / GTIN | 4059192013301 | |
Număr producător | 4305120 |