{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2270 | |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,07 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
Plaja de pivotare | 2×110 grad | |
Lungime braţ palpator | 12,5 mm | |
Forţă de măsurare | 0,2 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ carcasă | 40 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator cu levier |
Cod articol | 436424 0,07/40 | |
EAN / GTIN | 2050001709103 |