Execuţie:
Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuţie robustă, ergonomică. Carcasă şi prisme de susţinere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecţie contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.
Ceasuri comparatoare cu tijă palpatoare lungă. Citire 1/100.
Carcasă fără suporturi prismatice. Cu pârghie de comutare pentru schimbarea sensului de măsurare. Tijă de fixare înşurubată.
Mitutoyo − Mecanism de măsurare montat cu piatră preţioasă, cu bilă de măsurare din HM. Insensibil la câmpurile magnetice.
Avantaj:
- Comutator de modificare a direcţiei de măsurare pentru schimbarea uşoară a direcţiei de măsurare.
- Angrenajele de precizie montate pe rubine asigură o măsurare lină şi precisă.
Aplicaţie:
Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricităţii, măsurători interioare cu verificarea toleranţei (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru reglarea pieselor de prelucrat.
Livrare:
Inclusiv ștuț mandrină ⌀ 8mm.
Accesorii opţionale:
Suport pătrat Cod
436510, Suport de centrare Cod
436512, Stand de măsurare cu articulaţie Cod
359680.
Piese de schimb:
Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.
Notă:
Informaţii suplimentare DIN 2270: citire 0,01 − Interval de abatere 10 µm, interval total de abatere 14 µm, eroare de histerezis 4 µm.