{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2270 | |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,25 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Interval de abatere fe | 10 µm | |
Interval de abatere totală ftot | 13 µm | |
Eroare de histerezis fu | 3 µm | |
⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
Plaja de pivotare | 2×120 grad | |
Lungime braţ palpator | 36,53 mm | |
Forţă de măsurare | 0,06 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ carcasă | 29 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator cu levier |
Cod articol | 436225 0,25/29 | |
EAN / GTIN | 7630041110470 | |
Număr producător | 01810007 |