{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2270 | |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,4 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
Plaja de pivotare | 2×120 grad | |
Lungime braţ palpator | 11,8 mm | |
Forţă de măsurare | 0,15 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ carcasă | 29 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator cu levier |
Cod articol | 436206 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 7630041110579 | |
Număr producător | 01811000 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ceas comparator cu levier Rubytast, lungime tijă palpatoare 12,5 mm Cu bilă din rubin, Domeniu de măsurare pe direcţie / ⌀ carcasă: 0,4/29mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
183,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat
78,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ carcasă | 29 mm | 29 mm |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,4 mm | 0,4/29 mm |
Forţă de măsurare | 0,15 N | 0,15 N |
⌀ sferă măsurare | 2 mm | 2 mm |
Plaja de pivotare | 2×120 grad | 2×110 grad |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Ceas comparator cu levier | Ceas comparator cu levier |