911 Palpator dimensiune 15 mm

Cod articol: 4360280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 4360280
EAN / GTIN 4059192016005
Număr producător 4360280
L-Număr L40080 493
Producător MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare în comparatoare, indicatoare de precizie și sonde cu filet de conectare M2,5

Descriere:

  • 911 Palpator de măsurare cu știfturi, oțel inoxidabil, l = 15 mm, diametru suprafață de măsurare 1,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare a știfturilor
  • Material Suprafața de măsurare: oțel
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Categorii de accesorii (eShop): 911 Inserții de măsurare cu știfturi
  • Tipul de produs: 911
  • Dimensiunea l în mm: 15 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături