908 placă de măsură sferică din oţel

Cod articol: 4360210
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4360210
EAN / GTIN 4059192015855
Număr producător 4360210
L-Număr L40080 67

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare în comparatoare, indicatoare de precizie și sonde cu filet de conectare M2,5

Descriere:

  • 908 Discul de măsurare, sferic, din oțel, diametrul suprafeței de măsurare 12 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Material Suprafața de măsurare: oțel
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea produsului: Disc de măsurare, sferic
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Categorii de accesorii (eShop): 908 Disc de măsurare, sferic
  • Tipul de produs: 908
  • Dimensiunea l în mm: 5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături