906 H inserție cu bilă cu 3,5 mm bilă din carbură

Cod articol: 4360157
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4360157
EAN / GTIN 4059192015695
Număr producător 4360157
L-Număr L40080 20

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare în comparatoare, indicatoare de precizie și sonde cu filet de conectare M2,5

Descriere:

  • 906 H Palpator de măsurare cu bilă, carbură, l = 8,5 mm, d = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Categorii de accesorii (eShop): 906 H Inserții de măsurare cu bilă
  • Tipul de produs: 906 H
  • Dimensiunea l în mm: 8.5 mm
  • Dimensiunea d în mm: 3.5 mm