906 H inserție cu bilă cu 1,75 mm bilă din carbură

Cod articol: 4360153
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4360153
    EAN / GTIN 4059192015657
    Număr producător 4360153
    L-Număr L40080 36

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru utilizare în comparatoare, indicatoare de precizie și sonde cu filet de conectare M2,5

    Descriere:

    • 906 H Palpator de măsurare cu bilă, carbură, l = 8,5 mm, d = 1,75 mm

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
    • Denumirea grupului de produse: MarCator
    • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
    • Material Suprafața de măsurare: Carbură
    • Categorii de accesorii (eShop): 906 H Inserții de măsurare cu bilă
    • Tipul de produs: 906 H
    • Dimensiunea l în mm: 8.5 mm
    • Dimensiunea d în mm: 1.75 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături