906 H inserție cu bilă cu 1,25 mm bilă din carbură

Cod articol: 4360151
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4360151
EAN / GTIN 4059192015633
Număr producător 4360151
L-Număr L40080 156

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare în comparatoare, indicatoare de precizie și sonde cu filet de conectare M2,5

Descriere:

  • 906 H Palpator de măsurare cu bilă, carbură, l = 8,5 mm, d = 1,25 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Categorii de accesorii (eShop): 906 H Inserții de măsurare cu bilă
  • Tipul de produs: 906 H
  • Dimensiunea l în mm: 8.5 mm
  • Dimensiunea d în mm: 1.25 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături