Cheie hexagonală Cheie în L dimensiune 1 hexagonală SW.1/16 ″ L.50 mm

Cod articol: 43560004
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 43560004
    EAN / GTIN 4018754029570
    Număr producător 43560004
    L-Număr L60010 819

    Descriere

    Descriere:

    • Cu vârf hexagonal la Ratchet nr. 415SGH N.
    • Pentru a bloca bila de susținere, șurubelnița unghiulară este echipată cu un arbore rotund

    Caracteristică:

    • Gr.: 1
    • Lungime [mm): 50 mm
    • Exteriorul hexagonului de ieșire (inch): 1/16″
    • Profil de ieșire: Hexagonal
    • Greutate: 5 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături