Micrometru de interior pentru canale şi caneluri 12-18 mm

Cod articol: 435175 12-18
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 12 mm - 18 mm
Diametru de introducere 12 mm
Lăţime minimă a degajării 1,2 mm
Adâncimea de măsurare maximă 60 mm
Cursă maximă de distanţare 6 mm
Tip produs Verificator de alezaje de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435175 12-18
EAN / GTIN 2050001055712
Număr producător 19000004

Descriere

Execuţie:

Micrometru de interior pentru măsurarea de canale şi caneluri până la o adâncime maximă a canalului de 5 mm.
Palpator ON cu domeniu fix de utilizare. Cu ac-pană din carbură.

Notă:

Domeniu de măsurare de până la 530 mm la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.